速暖!ヒートベストⅢ
首(肩)・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!(首と肩で切替ができます。)
用途通勤・ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ブラック
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質ナイロン、ポリエステル、スパンデックス ヒーター:ナノメタル繊維
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約4(100V~240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)3400
加熱時間強:約4時間、中:約5.5時間、弱:約9時間
内容量1着