プラントホルダー シングル (大)白
フェンスやトレリス、手すりに引っ掛けてお使いいただけるプランターホルダー。5号サイズの鉢にぴったりです。
材質スチール
色ホワイト
幅(mm)220
質量(kg)約0.4
サイズ受け皿(大)×1個
質量(g)0.4
耐荷重(kg)5kgまで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅22cm×奥行30cm×高さ24.5cm
皿受(Φmm)約150
内容量1個
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。※落下しないよう取り付けには十分注意してください。※商品の仕様は予告なく変更することがあ ります。