LOCTITE 425-2 0瞬間接着剤

LOCTITE 425-2 0瞬間接着剤 ヘンケル

用途樹脂ねじ、基板電子部品用 使用温度範囲(℃)(目安)-55~80 分類シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)1.1~8.5/1.1~8.5 粘度(mPa・s)40~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ 内容量1本(20g)
注意
※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した剪断強度の代表値を示す。
※3/8”亜鉛メッキボルト・ナットを使用し、22℃で24時間養生後の破壊/脱出トルクの代表値を示す。単位N・m
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27916745 23362
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27916745 23362 37152315 23362 23362 LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 37152315 LOCTITE 低強度後浸透用接着剤 425 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(20g) 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする