イージーフォトスタジオ
スナップボタンを留めていくだけで組み立てできる簡単仕様。パーツ単位で取り外しが可能なので、様々な撮影スタイルで被写体を撮影することが可能。
別途、ライトなどの光源を用意しなくても光が拡散するように素材の透過率を調整しました。
電源の位置などを気にする必要がなく、どこでも撮影できます。もちろんライトを使用しての撮影も可能です。
背景紙は、汎用性の高い無地を1枚と模型やフィギュアの撮影時によく使用されるレザック66の2種類を同梱。
被写体によって使い分けができ、好みに合わせた撮影を行うことができます。
仕様背景紙:【レザック66】マリン/黒/ライトグレー、【無地】さくら色
材質ポリプロピレン
寸法(mm)(背景紙)425×600
質量(g)420
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×(天)245・(地)370×370
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×20×360
内容量1個