ルーズリーフノート

ルーズリーフノート 大阪魂
(8件のレビュー)

定番の丸穴タイプのルーズリーフノートです。日本製。

用途いろいろな作業の記録やメモに。 A罫 罫幅(mm)7 穴の形状丸穴
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28537636 A4 1パック(50枚) A4 30穴 35
 
 
取扱い終了
28537627 B5 1パック(60枚) B5 26穴 31
 
 
取扱い終了
28537618 A5 1パック(60枚) A5 20穴 26
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28537636 A4 75560809 ノ-816A ノ-816A Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨ 75560809 Campusルーズリーフ(さらさら書ける) コクヨ 1冊 339 税込373 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28537618
2023-10-25
用途:
記録用紙
宗教法人 蓮昭寺 様

なかなかa4サイズ無地のものが無いので、とても助かってます。

対象商品:
28537627
2023-06-29
用途:
ノート
製造業

100円均一で購入するより、内容量が多いので安価。
配送も早いので、大変助かった

1人が参考にしています
対象商品:
28537618
2022-06-23
用途:
現場でのファイル作り
株式会社冨士屋製菓本舗 様

工場の管理票のファイルに、低価格の上、問題なく使いやすいと現場からも喜ばれています

対象商品:
28537627
2022-04-26
用途:
注文帳・予約帳に使用
八日市瓦斯株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

一流メーカーの製品と比べても問題無です。コスパよくリピートしてます。

対象商品:
28537627
2022-01-12
用途:
メモ書き

有名な企業の製品と比べてもまったく遜色なく使えますし、価格がとてもリーズナブルでとても助かっています。

対象商品:
28537618
2021-10-25
用途:
ノートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

百円均一より安く、買って持って帰る手間も省けて良かったです。

対象商品:
28537636
2020-05-07
用途:
日々の業務内容確認記録用。
有限会社 東海建材工業 様 (運輸・通信業)

感想  普段ラインをPCでプリントしてから使用しております。
   品質もサイズも問題ありません。

対象商品:
28537636
2019-03-08
用途:
仕事の際のメモ重要な内容の記録
その他業種

ノートとしての機能は普通だと思う。ただ、価格が安かったのと注文から届くまでの時間が速かったのが素晴らしい。今後も機会があれば利用したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする