曜日別特売

ウェット・バイク・ルブ

ウェット・バイク・ルブ - SUPER LUBE (スーパールーベ)
(1件のレビュー)

ウェット・バイクルーブは透明でクリーンなオイルで、自転車やオートバイのチェーン用に開発されました。
通常の油よりもチェーンにまとわりつくような特性を持ち、雨が降るウェットコンディションにおいて優れた性能が発揮できるように作られております。
湿気、錆、腐食、摩耗に対して優れた防御力を発揮します。

無色透明使用温度範囲(℃)-40~232危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量118mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(118mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2853769755204
2,300
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28537697
2022-03-02
用途: スーパーバイクのチェーンオイル

スーパーバイクのチェーン給油には、SUPER LUBE が一番相性が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする