ルガテ スクリーンパーティション(基本タイプ)
軽快なファブリックの質感と色合いで、簡易的に空間を仕切る!
増連(片脚)タイプとお使いいただくことで
お好みの角度をつけて連結することができます。
タイプ基本
付属品六角レンチ
高さ(mm)1600
材質(本体)スチール
奥行(mm)350
組立時間10分(2人)
すきま(mm)パネル下:138
スクリーン留め具:ファスナー式、生地:伸縮性あり
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 28537819
2018-12-17
- 用途:
- 来客時
株式会社タナカ工業 様
事務所が道路に面しているので、
お客様とお話しする時は、集中力を欠かないよう
パーティションをします。
黄色を購入しましたが、事務所が明るくなります。