DisplayPort-DVI変換アダプタ
DisplayPort出力をDVI端子に変換するアダプタ
1,920×1,080ドット解像度(フルHD)対応
ノイズ干渉を防ぐ3重シールドケーブル
ケーブル長(cm)15
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス - DVI-D(24ピン)メス
適合機器DisplayPortを搭載したパソコン、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイなど
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
対応解像度1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状DVI-D(24ピン)
変換タイプメス - オス
内容量1個
注意
※付属の説明書をよくお読みください。