4K2K対応HDMIセレクタ 手動切り替えモデル Input5+Output1ポート

4K2K対応HDMIセレクタ 手動切り替えモデル Input5+Output1ポート グリーンハウス

5つのHDMI機器を切り替えられる、5ポートHDMIセレクタ
4K2K(2160p)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適
意図しない画面切り替えがおこらない、手動切り替えモデル
離れたところからも付属リモコンでラクラク切り替え
ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単接続

仕様映像帯域:18Gpbs/600MHz 付属品リモコン(電池取付済)、ACアダプタ(ケーブル長:約150cm)、取扱説明書、保証書 質量(g)約217 規格HDMI (Deep Color対応) 適合機器2160pの信号に対応したHDMIポート搭載機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×58.9×24 保証期間1年間 入力端子HDMIタイプA端子5系統 対応信号480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p 出力端子HDMIタイプA端子1系統 電源仕様5V/1A 内容量1個
注意
※別途、本製品とHDMIポートを接続するためのHDMIケーブルが必要になります。
※付属の説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28541337 GH-HSWB5-BK
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする