モバイルバッテリーPower S50
(4件のレビュー)2つの出力ポートで2台同時充電が可能LEDインジケータで充電状態を表示スマートフォンを 約1.5回フル充電。
- 寸法(mm)
- 119×66×12
- 質量(g)
- 約125
- 出力
- (USB1)5V/2.1A、(USB2)5V/1A、(USB1+USB2)5V/2.1A
- 入力
- 5V/2A
- バッテリー
- リチウムイオンポリマー
- 保証期間
- 13ヵ月
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- USBポート数
- 2個口
- 充電端子
- micro-B
- 給電端子
- USB
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 28541407
2019-07-08
用途: 端末機への充電
その他業種
信頼のおけるメーカー品を求めました。手のひらサイズで携行できる重量と感じます。よりコンパクトな商品も見かけますが、所詮は電池が詰め込まれた量なので、余裕のあるものを選んだつもりです。
着火するものと近接して保管される本品は、粗悪な海外品を排除して、安心できる物のみ流通してほしいと思っています。
1人が参考にしています
対象商品 : 28541398
2019-03-11
用途: 携帯やカメラ等の充電に
その他業種
携帯やカメラ等の充電用に購入しました。バッテリー容量と価格で決めましたがこの価格で2ポート付き(1Aと2A)でLEDの残量表示(4灯)付きでこの軽さなら十分だと思います。バッテリーがいつまで使えるか分かりませんがこの価格なら1年で寿命でも惜しくはないと思います。
対象商品 : 28541398
2019-04-06
用途: 旅先でのスマホ充電
製造業
角が丸み帯びた形状がソフトで、手に持った時のしっくり感がいいですね。まだ使い込んではいませんが、充電スピード、モチ等特に不満はありません。
























