モバイルバッテリー USB PD対応 AC100W/PD65W
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。
内蔵電池にはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、高い安全性と約1000サイクルの長寿命を実現しています。
AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。
過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。
内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。
冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。
静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンの動作音を抑えています。
本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。
市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体を蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。
災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
- 内容量
- 1個
注意
※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ