カラビナバッテリー

カラビナバッテリー - EL COMMUNカラビナバッテリー - EL COMMUNカラビナバッテリー - EL COMMUNカラビナバッテリー - EL COMMUN

カバンやリュックにも引っ掛けられるカラビナ型のモバイルバッテリーです。
防水性能もあり、移動やアウトドアなど様々なシーンで使えます。

トラスコ品番
430-7858
幅(mm)
58
色
ブラック
高さ(mm)
100
奥行(mm)
21
バッテリー容量(mAh)
3000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05824179CRB-001
¥2,800
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする