半固体仕様 デジタル表示付 PD35W 超コンパクトモバイルバッテリー10000mAh シルバー

半固体仕様 デジタル表示付 PD35W 超コンパクトモバイルバッテリー10000mAh シルバー - Newseed

超安心・超安全の半固体リチウム電池を採用し、蓄電回数が一般的なリチウムイオンバッテリーの4倍の約2000回可能
電解質の半固体化により発熱や膨張を抑える高い安全性
寒さ・暑さに強いタフ設計〈使用温度範囲:-10~60℃〉
極小のコンパクトサイズなので持ち運びに便利
残量や充放電状態が分かりやすいデジタル表示付き
Type-C(PD)ポート接続なら最大35Wの高速充電に対応
温度センサー、過電流・過充電・過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計
USB PD-PPS機能搭載で電力ロスや発熱を抑制し、安定した充電で機器への負担を軽減

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07026928NS-JK35MB10-SV
¥7,255
¥6,698
¥7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする