HDMI to DVI変換ケーブル

HDMI to DVI変換ケーブル プラネックスコミュニケーションズ
(6件のレビュー)

本製品は、HDMI信号をDVI信号に変換して映像を再生できるI変換ケーブルです。
HDMI端子を搭載していないテレビと、HDMI対応のゲーム機やHDDレコーダを接続することが可能になります。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※別途音声ケーブルが必要となります。
※出荷時期によりDVIピン数が18pinと24pinと異なる場合があります。仕様に相違は無くどちらの製品もフル結線となります。 DVI(24pin)は規格が古いため、高解像度にも対応させるためにDual Link端子を用いておりますが、HDMIはSingle Link(18pin)でも高いクロック周波数に対応できるためDual Linkのような端子を必要としません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28546973 PL-HDDV02 2
オープン
 
 
取扱い終了
28546989 PL-HDDV01 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28546973
2023-12-30
用途:
組み立てPCとモニターの接続
教育・研究機関

組み立てPCのHDMI出力をDVI入力しかないモニターへ直接接続できて便利です

対象商品:
28546989
2022-03-27
用途:
ドッキングステーションとディスプレイの接続に使用

HDMI信号をDVI信号に変換して映像を再生できるI変換ケーブル、とありますが、ドッキングステーションのDVI出力を、ディスプレイのHDMI端子に接続するために使用していますが、問題なく使えています。簡易パッケージでゴミが少なく、環境にも優しい製品です。

対象商品:
28546973
2022-05-20
用途:
PC~モニター接続用

年代が異なるPCやモニターが複数あるので、変換ケーブルはとても役に立ちます。
長さは必要なかったので、ちょうど良かったです。

対象商品:
28546989
2022-02-04
用途:
ノートPCに接続
自動車・二輪車・自転車関連業

ツインモニターにしました、PC作業の効率が上がりました

対象商品:
28546989
2020-05-04
用途:
在宅勤務用の外付けディスプレイ用として

PLANEX社の製品なので、しっかりした作りです。
(パッケージはビニール袋に入っただけの簡易的なものでゴミも少なくてすみました)
在宅勤務者ノートPCの2ndディスプレイ用として購入しました。
発注時、ケーブル長が1mと、少し短い気もしましたが、実際に使用してみると十分な長さでした。

対象商品:
28546973
2020-04-20
用途:
旧型モニターに繋ぐため
自動車・二輪車・自転車関連業

不具合なく使えています。
コードが太すぎないので取り回しが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする