マイクロリール L100C 30M F/シースネイク
シースネイクマイクロリールビデオ検査システムは小型で操作性が良く、曲管通過の検査に適しています。
通常の検査システムの2分の1という軽量小型設計で、トラックへの積み込みや現場への持ち込みが簡単。既存のシースネイクモニターやマイクロCA-300デジタル検査カメラと組み合わせて使用可能。
ステンレス製カメラヘッドの耐久性と信頼性の高い構造によって長寿命を実現、長期持続する高輝度ライトによって優れた視認性を確保。
マイクロドレンより硬いプッシュケーブルにより、最大30mの管路検査が可能。
切り詰め修理可。”切り詰め修理”とは、ケーブルが断線した場合、修理センターでケーブルを切断し、再度カメラヘッドを取り付ける修理を指し、検査できる距離は短くなってしまいますが、ケーブルをまるごと新品に交換する必要がなく、より長くお使いいただけます。
この商品はお客様からのデモンストレーションのご依頼を承っております。
ケーブル長(m)30
仕様カウンター:取付可能(オプション)
付属品ゾンデ、ボールガイド(35338・40598)×各1個、カウンター
長さ(mm)337
幅(mm)168
質量(kg)4.7
高さ(mm)361
周波数(Hz)ゾンデ:512
寸法(Φmm)カメラヘッド:25
適合管径(Φmm)38~100(150)
照明LED6灯
解像度510×496 NTSC
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)6.7
深度(m)防水:81
内容量1個
注意
※インターコネクトケーブルを含む。※micro CA-300検査カメラ以外のモニターを使用するビデオ検査システムです。
光学測定器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20