K-400 W/C-44IW ドレンクリーナー
K-400は現場での使いやすさを優先した機能を装備。
排水管清掃作業を、より簡単で手間のかからないものにします。
デザインは均整のとれた形状で、排水管清掃業者や水道工事業、各種設備のメンテナンス担当部署や、管理会社などに適した排水管清掃機です。
一体型運搬用カートは作業現場への持ち運びに便利です。
耐久性に優れたゴム車輪を装備したことにより、凹凸のある床面や階段の運搬も容易になりました。
一体型伸縮ハンドルは移動用にハンドルを長く引き出すことができます。
排水管の清掃作業中は、ハンドルを短くした位置で固定することにより、さらに安定性が増し、作業に必要なスペースを最小にします。
ケーブル制御システムは先端ツールが配管の詰まりにかみ込むと、ドラムの回転が停止、ケーブルがドラム内で反転し破損するリスクが少なく、配管中の詰まり物に達したことを警告します。
「オートフィード」は排水管へとケーブルを自動で送り込むことが可能。
オートフィードの回転方向を逆転することで、自動ケーブルをドラム内へと戻すことができます。
耐久性に優れ、よじれに強いΦ12mmソリッドコアケーブル一体巻を使用。
各種作業を可能にする、数種類の先端ツールを使用できます。オートフィード。
セット内容本体(K-400)、リジッド排水管清掃用グローブ、C-44IWΦ12mm×15.2mソリッドコアケーブル(87592)、T-260ツールセット(49002)
長さ(mm)500(オートフィード装着時:580)
幅(mm)440
寸法(mm)【ケーブル】12/10(オプション)
質量(kg)31/20.4(本体のみ)
高さ(mm)575~930
回転数(min-1[r.p.m])165
ケーブル長(m)~23/~30(オプション)
定格電流(A)6.7
清掃管径(mm)75~100/.32~75(オプション)
モーター定格(HP):1/3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)清掃:30(オプション装着時)
内容量1個
注意
※適応管径は、管種、管内状況により異なります。※IWケーブル以外を使用することはできますが、トルクリミッターが効かなくなります。
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20