絶対無草 オールマイティ除草具
抜く/細かな鋸目が雑草をとらえて除草
削る/平刃で削って除草
集める/ギザ刃で集める
サビにくいステンレス製
Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!
可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に
全長(mm)1120
材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR
頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)110×70
内容量1本
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-03-15
- 用途:
- 庭の除草
農・林・水産業
中途半端なギザ歯で役に立たないものが多い中、爪歯や普通の歯を口合わせて草刈りに役立ってたのですが、耐久性が悪く歯部分が二つに折れてしまいました。
メーカーに対策を聞こうとしましたが、全くつながりません。しっかりした商品が多い会社と安心してたのに、残念です。