電気ドリル ハンドル付
木材や金属の穴あけ作業に最適です。無段変速付ですのでスピード調整が出来ます。キー付きチャックですので先端工具をしっかり保持します。また補助ハンドルが付いているので安定し使いやすいです。
用途木材や金属の穴あけ作業に
電源(V)100
消費電力(W)470
電流(A)4.8
コード長さ(m)約2
回転数(min-1[r.p.m])0~1,200
チャック能力(mm)1.5~13.0
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
質量(kg)2.15
定格周波数(Hz)50/60
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×65×200
内容量1台
注意
※用途以外に使用しないでください。※電気ドリルを使用時には常に保護めがねや防じんマスク、滑り防止安全靴、ヘルメット、耳栓など安全保護具を必ず使用してください。
商品説明動画
電気ドリル(ハンドル付).
この動画は、4人が参考にしています。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-11-21
- 用途:
- 金属の穴あけ
- 対象商品:
- 28556378
価格とパワーのバランスが良い。ドリルは付属しないが、日曜大工レベルなら、十分な能力がありました。充電具合や持続性を気にせずに済むコード式で良かった。スイッチ周りにコストダウンの影響があるように見えました。
2人が参考にしています
2022-11-06
- 用途:
- 工作、庭仕事など
- 対象商品:
- 28556378
以前に使っていたドリルはビットを締める時に手締めだったので、きつく締めるのが大変でした。そのうち強く締めすぎて戻らなくなってしまい買い換えました。今回の電気ドリルは、チャックで締めるので先回の物のようなことがなくしっかり締めれています。ハンドル付きなのも重宝しています。安価ですし満足です。
1人が参考にしています
2023-01-05
- 用途:
- 日曜大工に
- 対象商品:
- 28556378
手持ちのモノが経年劣化でくたびれていたので、新年という事もあり新調しました。思っていたより大型で重く、機械音も大きいですが、値段を考慮したら問題無し。後は耐久性かな。
2022-11-18
- 用途:
- まあまあです。
- 対象商品:
- 28556378
安いのでそうそう文句も言えませんが、作動騒音がかなり大きいですね。
それ以外は値段相応です。サンデーメカニックなら普通に使えます。
2022-07-17
- 用途:
- 換気扇取付の外壁への穴あけ加工
- 対象商品:
- 28556378
換気扇取付のためこのドリルでコアドリル120パイの穴あけ用に購入しました。
パワフルでスピード調整もしやすく完璧に穴あけ加工が出来ました。
チャックの奥深さがもう少しあれば良いと思いましたが、コスパ最高です。
予備ブラシも付いているので助かります!