音の回折実験装置(基本セット)
波長が約8.6mmと短い40kHzの超音波を利用し、机上でも波の反射や回折実験を行えるようにした装置です。複数のスリットを通過した合成波面の様相や定常波の実験などが電波実験器を使わなくても行えます。
仕様【実験例】スリットによる波の回折、屈折実験、定常波の測定実験、電磁波実験の代わりになる種々の実験
セット内容超音波送信機、超音波受信機、実験用スリット板セット
寸法(mm)120×90×45(突起部含まず)
電源アルカリ単3乾電池計8本(別売)
発振周波数(kHz)【超音波送受信装置】40(無変調)
受信周波数【超音波受信機】40kHz(受信レベルメーター、感度調整器付き)
内容量1セット
注意
※形状が一部変更になる場合があります。