ものの重さ比較ブロック AS型

ものの重さ比較ブロック AS型 ナリカ ものの重さ比較ブロック AS型 ナリカ

3年生物と重さ
同じ体積でも物質により質量が違うということを手のひらに載せたり、てんびんで確認できます。
児童が持ちやすい30mm角の立方体になっています。収納に便利なケース付き。

セット内容アルミ(約72g)、鉄(約210g)、プラスチック(POM)(約39g)、木(約13g)(各30×30×30mm)、収納ケース、電子てんびん 内容量1セット
注意
※電子てんびん:最大計量2kg、最小表示1gが付属。
※ロットにより電子てんびんの形状が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28564193 -
オープン
7,000
7,700 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする