曜日別特売

分子構造模型 008N モリモッド

分子構造模型 008N モリモッド - ナリカ

8種類の原子球で、いろいろな分子構造が組み立てられる模型です。原子球は、それぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~6個の結合穴を設けてあります。
原子間の結合は長さのちがう3種類のボンドによって簡単に組立てられ、原子の配置や結合の形態を直感的に理解することができます。

セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)6個、窒素(青)Φ24mm(3穴)3個、窒素(青)Φ24mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ23mm(4穴)1個、硫黄(黄)Φ25mm(6穴)1個、塩素(緑)Φ17mm(1穴)4個、リン(紫)Φ24mm(4穴)1個、金属(銀)Φ17mm(1穴)1個、ショートボンド(白)26個、ミディアムボンド(灰)26個、ロングボンド(灰)10個、ショートボンド外し具1個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)230×167×30内容量1組(3セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28574368-
オープン
16,000
17,600(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする