分子構造模型 NS-074N モリモッド

分子構造模型 NS-074N モリモッド ナリカ

5種類の原子球でいろいろな分子構造が組立てられる模型です。原子球はそれぞれの分子に適合した色に分けられ、原子によって1~4個の結合穴を設けてあります。
原子間の結合は長さのちがう2種類のボンドによって簡単に組み立てられ、原子の配置や原子間結合の形態を直感的に理解することができます。

セット内容炭素(黒)Φ23mm(4穴)12個、水素(白)Φ17mm(1穴)20個、酸素(赤)Φ20mm(2穴)4個、窒素(青)Φ24mm(3穴)2個、ハロゲン(緑)Φ17mm(1穴)4個、ミディアムボンド(灰)20個、ロングボンド(灰)14個 材質【格納箱】プラスチック 寸法(mm)223×110×34 内容量1組(4セット)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28574569 -
オープン
16,000
17,600 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする