マルカン ニッソー マルカン ニッソーの 科学研究・開発用品 マルカン ニッソーの 研究関連用品・実験用必需品 マルカン ニッソーの 液送/ポンプ類 フィッシュポンプ フィッシュポンプ 注文コード (2件のレビュー) 手動式、水替え用のポンプで、コックにより水量調節できます。 寸法(mm)145×40×530 適合サイズ(mm)【水そう】900以上のもの 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 28575104 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 液送/ポンプ類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 電磁定量ポンプ EHN イワキ 税込¥79,178~ ¥71,980~ 自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ オイルミストフィルタ EDWARDS 税込¥38,478~ ¥34,980~ ペリスタ(R)ポンプ アトー 税込¥118,778~ ¥107,980~ オイルミストセパレーター ULVAC(アルバック) 税込¥56,078 ¥50,980 バスケットへ 定量送液ポンプ 東京理化器械 税込¥86,878~ ¥78,980~ 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 税込¥96,778~ ¥87,980~ 耐食型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 税込¥274,780~ ¥249,800~ NVC・NVP-V接続コード 東京理化器械 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ 税込¥283,778~ ¥257,980~ NVP-V用 真空コントローラー取付板 東京理化器械 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ PTFEダイアフラム型ドライ真空ポンプ 佐藤真空 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan 税込¥41,778~ ¥37,980~ 真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス 税込¥16,478~ ¥14,980~ センターリング 佐藤真空 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ オイルミストトラップ 佐藤真空 税込¥24,178~ ¥21,980~ 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ 税込¥29,678~ ¥26,980~ ダイアフラム式真空ポンプ ULVAC(アルバック) 税込¥72,578~ ¥65,980~ 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ ダイヤフラム型真空ポンプ 東京理化器械 税込¥219,780~ ¥199,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品液送/ポンプ類実験研究用ポンプ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 28575104 2020-07-19 用途: 金魚水槽の水換え 思ったより吸込み口が大きく底のゴミをピンポイントで取りにくい。掃除をするのに水替え量が多くなるが合格点は、つけられる。 参考になった 対象商品: 28575104 2020-09-18 用途: 水槽の水換え 金融・保険業 ホースのどこかに穴が空いていて、水を吸わない。安いが不良品だった。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります 実験研究用ポンプ 実験研究用ローラー・チュービングポンプ 実験研究用真空ポンプ 液送/ポンプ関連品 シェアする マイページ 最近見た商品