ボール盤
防塵カバーの使用で切削等の飛散が少なく、きれいな作業が可能です。
バイス付で材料を固定して、安全に穴あけ作業が可能。
作業に合わせてスピードを5段に調整可。
穴あけ深さゲージ付。
チャックの最大径は13mm。
テーブルの角度は0~45度に調整可。
消費電力(W)280/240
電流(A)3/2.5
電源コード(m)1.8
周波数(Hz)50/60
チャック能力(mm)13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
回転数5段階切替
定格時間(分)30
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])600~2650/750~3250
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28575655 | SDP-13E | 63283957 | ACDP-13 |
![]() |
卓上ボール盤 | SHINKO(新興製作所) | 1個 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 28575655
2023-04-04
- 用途:
- DIY、主に木工
その他業種
手ごろな価格で購入できるのはありがたいが、若干精度的に雑な感じを受けた。
主軸(モータ)の回転音がゴロゴロと不安定な音がする。
倍巣を固定するナットのネジ切りが不完全で、ボルトに嵌らない。
梱包されてきた際にモータとSW間の配線が本体の下敷きになり変形していた。
WEB上の写真でベース寸法(奥行)が間違って表示されている。
まだ短時間しか使用してませんが、今後はDIYの相棒として大切にしようします。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27