曜日別特売

ハンディーワイパースタンド タワー

ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業ハンディーワイパースタンド タワー - 山崎実業
(1件のレビュー)

梨地の上質感とシンプルなフォルムが美しいスタンドです!収納場所に困るハンディーワイパーを美しく収納するスタンド。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約300対応入口直径6.5cm、ワイパー部分が15cm以上の長いもの寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285818582769ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
285818672770ブラック
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28581867
2020-07-14
用途: TV周りや飾り棚のホコリ取り
サービス業

スタイリッシュでTVの横に置いても掃除用具と気がつかないくらいオシャレです。これにハンディモップを立てて、ささっと拭き掃除ができます。重量があり安定しているのが気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする