曜日別特売

吸盤まな板スタンド プレート ホワイト

吸盤まな板スタンド プレート ホワイト - 山崎実業吸盤まな板スタンド プレート ホワイト - 山崎実業吸盤まな板スタンド プレート ホワイト - 山崎実業吸盤まな板スタンド プレート ホワイト - 山崎実業吸盤まな板スタンド プレート ホワイト - 山崎実業
(2件のレビュー)

シンクの壁面に吸盤で簡単取り付け。水切れのいいデザインで、いつでもまな板を清潔に保てます。コンパクトサイズで、シンク周りのスペースも取りません。吸盤で簡単取り付け。接地面を傷つけない構造。シンクの内壁面にも取り付け可能。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×6×12ホワイト材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC×4質量(g)約190耐荷重(kg)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285856293499
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28585629
2021-09-14
用途: まな板スタンド。
サービス業

シンクにまな板を立てかけられて便利です。安くて助かります。

対象商品 : 28585629
2021-03-29
用途: まな板の収納
サービス業

引っ越してきた家がまな板の収納場所がなかったので、とても困っていた所…吸盤の力も強くシンプルでコンパクトなこちらの商品を見つけて購入いたしました。
たまに吸盤が剥がれたりしますが…許容範囲なので満足しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする