ガウスメーター
低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。
付属品ソフトケース
寸法(mm)55×38×130
測定範囲20/200μT 200/2000mG
質量(g)約165(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
表示分解能0.01/0.1μT 0.1/1mG
周波数範囲(Hz)30~300 単磁界軸
ディスプレイ3.5桁LCD
使用環境温度(℃)5~45
使用環境湿度(%)80RH以下
測定周期(秒/回)0.4
内容量1個