P3ポータブルハンドヘルドゲージ
バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。 最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。
寸法(mm)60×120×61
測定範囲1.2×105~5×10-2Pa
質量(g)230
出力PC:USBミニBコネクタ
電源充電式9Vバッテリー(付属)又はACアダプタ(別売)
測定方式ピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)及び熱伝導ピラニ方式
測定精度フルスケールの±0.3%(1.2×105~103Pa時)
接続NW16
内容量1個
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07