ポータブル培地交換システム
設定した間隔(3/6/12/24時間ごと)で培地を自動的に交換できます。 電池で最大7日間連続駆動でき、インキュベーターにそのまま入れることができます。 汎用の6ウェルプレートがそのまま使えるため、導入後も培養環境の変化が少なく、ランニングコストも抑えられます。 6ウェルプレート部分は、システムに格納したまま倒立顕微鏡で観察が可能で、細胞への環境変化を最小限に抑えられます。
仕様培地の交換間隔:3h/6h/12h/24hごと
寸法(mm)194×228×140
質量(g)約500
電源単3アルカリ電池×2
ボトル容量(mL)125
材質(接液部)シリコーン SUS304 PP
適合容器培養容器:6ウェルプレート
液量(mL)培養時培地液量:3(プレートにより異なる)、交換液量(各ウェル):2.7(プレートにより異なる)
内容量1個
培養用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20