Millicell 電気抵抗値測定システム

Millicell 電気抵抗値測定システム Merck(メルクミリポア)

単層培養された細胞シートの完全性を、電気抵抗値により測定するシステムです。 培養された上皮細胞の膜電位及び抵抗を測定することで、単層細胞層の健康状態の定性測定及び細胞の密集度の定量測定ができます。 各電極チップの銀/塩化銀(Ag/AgCl)ペレットが電圧を測定します。微小電極のため、微細孔性メンブレン上に増殖した細胞の経上皮電位差及び経上皮抵抗を容易に測定できます。

仕様【信号】1-10V(1mV/Ω):BNCコネクタ、アナログ信号取出し口付 セット内容本体、測定用電極、本体テスト用電極 寸法(mm)190×110×60 電源6V、2200mAH、充電式ニッケル水素電池 12V DC充電器付 測定レンジメンブレン電圧レンジ:±999.0mV、抵抗値レンジ:0~10000Ω 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28610129 ERS-2
296,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする