スタッドレスタイヤ GARIT GIZ

スタッドレスタイヤ GARIT GIZ TOYO TIRES

パワーアップしたNEO吸水カーボニックセルが吸水力をアップ。鬼クルミ殻のスパイク効果で、氷をひかっく。ナノゲルゴムの吸着力で路面をとらえる。進化した瞬感スタッドレス!

用途乗用車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン・軽自動車 内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614225 17921134 215 55 17
34,200
 
 
取扱い終了

返品不可
28614234 17031120 215 50 17
35,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28614243 16531014 215 45 17
34,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614259 16051756 215 60 16
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28614268 17251139 205 60 16
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
28614277 13812608 205 55 16
31,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28614286 18860643 195 55 16
28,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28614295 15500743 195 50 16
29,300
 
 
取扱い終了

返品不可
28614304 17441124 185 60 16
23,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28614313 11560326 185 55 16
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
28614329 12510225 175 60 16
22,200
 
 
取扱い終了

返品不可
28614338 13183414 205 65 15
20,800
 
 
取扱い終了

返品不可
28614347 13143382 195 65 15
19,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614356 10882621 195 60 15
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614374 13122229 185 65 15
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28614383 18000628 185 60 15
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28614399 14891056 185 55 15
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
28614408 10370442 175 65 15
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
28614417 18010372 175 60 15
20,200
 
 
取扱い終了

返品不可
28614426 17510436 165 65 15
14,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614444 16229288 185 70 14
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614453 12672837 185 65 14
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
28614478 12652135 175 65 14
14,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする