スタッドレスタイヤ GARIT GIZ

スタッドレスタイヤ GARIT GIZ TOYO TIRES

パワーアップしたNEO吸水カーボニックセルが吸水力をアップ。鬼クルミ殻のスパイク効果で、氷をひかっく。ナノゲルゴムの吸着力で路面をとらえる。進化した瞬感スタッドレス!

用途軽自動車用四輪スタッドレスタイヤ 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ軽自動車 内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614365 14111700 195 55 15
23,700
 
 
取扱い終了

返品不可
28614435 17151185 165 60 15
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
28614469 12161492 175 70 14
13,700
 
 
取扱い終了

返品不可
28614487 14770836 165 70 14
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614496 13110603 165 65 14
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614505 16390364 165 55 14
17,500
 
 
取扱い終了

返品不可
28614514 18670321 155 65 14
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
28614523 16750395 155 55 14
15,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614539 11592503 175 70 13
12,100
 
 
取扱い終了

返品不可
28614548 11681085 165 80 13
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
28614557 11581471 165 70 13
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
28614566 13100799 165 65 13
11,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28614575 11691234 155 80 13
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
28614584 13940819 155 70 13
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
28614593 14530576 155 65 13
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
28614609 11700721 145 80 13
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする