商用車用サマータイヤ TYH20

商用車用サマータイヤ TYH20 TOYO TIRES

ハイエース・キャラバンなどの商用車用ドレスアップタイヤです。表はホワイトレターうらはブラックとお好みにタイヤの組み込みが可能。

用途ビジネスバン用タイヤ タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)80 リム径(inch)15 本数1本 タイヤサイズ195/80R15 107L RoHS指令(10物質対応)対応 ロードインデックス107 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプ商用車 内容量1本
注意
※画像のホイールは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28614846 14280537
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする