54599シリーズ

54599シリーズ 日本モレックス(molex)

用途電線対基板 種別(コンポーネント)キット 材質(金属部)りん青銅、(嵌合部メッキ)金、(ターミナルメッキ)錫、(樹脂部)Polyamide,Polycarbonate ピッチ(mm)(嵌合部)2.00 極数(実装)10、(最大)10 使用温度範囲(℃)-40~+85 列数2 厚さ(μm)(嵌合部メッキ)0.305、(ターミナルメッキ)1.016 最大電流(A)2 形態(実装)ストレート シールド 挿抜耐久50回 パネルマウント 実装方法半田または溶接 最大電圧(V)125AC(RMS)/DC 嵌合ロック 嵌合極性 内容量1セット(200個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28663505 54599-1016 (樹脂部)黒色 13157.571
 
 
取扱い終了

返品不可
28663514 54599-1019 (樹脂部)黒色,グレー 13145.781
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする