バリアラインリール マグネットタイプ

バリアラインリール マグネットタイプ モノタロウ
(7件のレビュー)

取外しが便利なマグネット付ですので簡単に取付が出来ます。コンパクトな形状ですので持ち運びに便利です。最大5mまでのストロークの長さを調整する事が出来ます。
文字印刷面は片面のみになりますので、本体を向かって左側に設置し、右側に引き出す環境での使用に適しています。

用途点検時や作業場など工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分けに 材質(本体)ABSプラスチック、スチール、(シート)ポリエステル ストローク(m)(最大)5 シート幅(mm)48 シート厚さ(mm)0.2 マグネットあり 内容量1個
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※故障の原因になりますのでシートは5m以上は引き出さないで下さい。
※大変危険ですので一気に巻き取ったりしないで下さい。
※文字印刷面は片面のみになります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31292084 - トラ
3,698
4,068 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
31292093 - 危険・立入禁止
3,698
4,068 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
31292109 - 関係者以外立入禁止
3,698
4,068 (税込)
取扱停止中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31292084 - 38578854 BRS-605A BRS-605A バリアリール マグネットタイプ 中発販売 38578854 バリアリール マグネットタイプ 中発販売 1個 6,398 税込7,038 ナショナルブランドの相当品です
31292093 - 38578863 BRS-605B BRS-605B バリアリール マグネットタイプ 中発販売 38578863 バリアリール マグネットタイプ 中発販売 1個 6,798 税込7,478 ナショナルブランドの相当品です
31292109 - 49046541 BRS-605C BRS-605C バリアリール マグネットタイプ 中発販売 49046541 バリアリール マグネットタイプ 中発販売 1個 6,798 税込7,478 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31292093
2024-01-02
用途:
天井裏の立ち入り禁止区域表示

天井裏の立ち入り禁止箇所に表示。工事などで一時的に立ち入る際は、取り外すことが出来て、終われば元通りにきれいに表示できるので重宝します。

対象商品:
31292084
2024-03-14
用途:
射出成形品の右左の製品をコンベアー上で区別できる様にして使用しております。
有限会社弘大化成 様 (製造業)

引っ張った時に横に倒れてしまう。事が欠点
もう少しシャッキっと成ればありがたい
本体の大きさはこのままで布部に幅があると良い。

対象商品:
31292093
2021-11-03
用途:
電機点検時
米家電気管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

キュービクル点検時等で使いやすくて、安全効果あると思います。

対象商品:
31292093
2020-07-28
用途:
区画作業
株式会社エスケイ 様 (建設業・工事業)

本体マグネット部分が弱い、本体カバーが外れてしまう。

対象商品:
31292093
2019-08-06
用途:
電気機器絶縁耐圧試験
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

垂れ幕をリールに垂らして、作業中の立ち入り禁止を明確にしています。無事故での作業に大いに役立っています。

対象商品:
31292093
2019-07-20
用途:
機械のメンテナンス時
プレストエンジニアリング株式会社 様

トラ柵等だと手間がかかるため作業時間の短縮になる。

対象商品:
31292093
2019-07-10
用途:
機会メンテナンス時
建設業・工事業

シートには裏表があり、裏面は黄色無地(トラでもない)
文字有を選択した為、本体左・先端右でしか使用できません。
商品説明に記載が無く不親切。

本体側のマグネットは十分ですが、先端側のマグネットはお粗末
取付けの角度・使用する距離によっては巻取りの力で簡単に外れてしまいます。

いずれも用途によると思われますが、使い物になりませんでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする