Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ポロシャツ E0014
日本製生地使用。 フィールドセンサー(吸汗速乾) ナノアージュ(消臭機能)
機能
帯電防止素材、フィールドセンサー(吸汗速乾)、ナノアージュ(消臭機能)、エコマーク、清涼素材
仕様
脇スリット、ベタつかずさわやかな着心地、背ネーム
種別
半袖ポロシャツ
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル全体の60%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28669324
E0014
S
ホワイト
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669333
E0014
M
ホワイト
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669349
E0014
L
ホワイト
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669358
E0014
LL
ホワイト
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669367
E0014
3L
ホワイト
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28669376
E0014
4L
ホワイト
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669385
E0014
5L
ホワイト
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669394
E0014
6L
ホワイト
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669403
E0014
S
ブルー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669419
E0014
M
ブルー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669428
E0014
L
ブルー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669437
E0014
LL
ブルー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669446
E0014
3L
ブルー
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28669455
E0014
4L
ブルー
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669464
E0014
5L
ブルー
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669473
E0014
6L
ブルー
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669489
E0014
S
ネイビー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669498
E0014
M
ネイビー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669507
E0014
L
ネイビー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669516
E0014
LL
ネイビー
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669525
E0014
3L
ネイビー
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28669534
E0014
4L
ネイビー
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669543
E0014
5L
ネイビー
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669559
E0014
6L
ネイビー
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669568
E0014
S
サックス
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669577
E0014
M
サックス
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669586
E0014
L
サックス
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669595
E0014
LL
サックス
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669604
E0014
3L
サックス
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28669613
E0014
4L
サックス
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669629
E0014
5L
サックス
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669638
E0014
6L
サックス
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669647
E0014
S
ブラック
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669656
E0014
M
ブラック
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669665
E0014
L
ブラック
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669674
E0014
LL
ブラック
¥
8,000
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
28669683
E0014
3L
ブラック
¥
8,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
3日以内出荷
28669699
E0014
4L
ブラック
¥
8,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
3日以内出荷
28669708
E0014
5L
ブラック
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28669717
E0014
6L
ブラック
¥
8,000
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください