Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 8302
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
仕様
左袖ペン差し付(フラップイン仕様)、背裏メッシュ仕様襟トリコロールカラーテープ、右胸ファスナー付ポケットスライダー収納仕様、ノーフォーク、胸ペン差し付、右胸内側野帳対応ポケット(深さ20cmでスッキリ収納)、右胸ダブルポケット、内側野帳対応ポケット(マジックテープ付)、衿裏:グログランテープ(再帰反射)、雨蓋:反射プリント、ポケット:グログランテープ(再帰反射)
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル95・綿5
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28676096
8302
3S
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676105
8302
SS
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676114
8302
S
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676123
8302
M
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676139
8302
L
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676148
8302
LL
シルバー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676157
8302
3L
シルバー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28676166
8302
4L
シルバー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28676175
8302
5L
シルバー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676184
8302
6L
シルバー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676193
8302
3S
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676209
8302
SS
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676218
8302
S
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676227
8302
M
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676236
8302
L
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676245
8302
LL
ブルー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676254
8302
3L
ブルー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28676263
8302
4L
ブルー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28676279
8302
5L
ブルー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676288
8302
6L
ブルー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676297
8302
3S
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676306
8302
SS
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676315
8302
S
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676324
8302
M
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676333
8302
L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676349
8302
LL
ネイビー
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676358
8302
3L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28676367
8302
4L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28676376
8302
5L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676385
8302
6L
ネイビー
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676394
8302
3S
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676403
8302
SS
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676419
8302
S
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676428
8302
M
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676437
8302
L
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676446
8302
LL
レッド
¥
10,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28676455
8302
3L
レッド
¥
10,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28676464
8302
4L
レッド
¥
10,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28676473
8302
5L
レッド
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28676489
8302
6L
レッド
¥
10,300
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった