Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E7302
ヨコのび×プラズマ防汚加工
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
仕様
背メッシュ・背ネーム、内ポケットメッシュ仕様、胸・袖ペン差し付、マルチポケット(右脇ポケット) 、ノーフォークメッシュ仕様、脇シャーリング、再帰反射テープ使用(胸ポケット・袖ペン差し・背部分)
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28683498
E7302
SS
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683507
E7302
S
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683516
E7302
M
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683525
E7302
L
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683534
E7302
LL
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683543
E7302
3L
ストーン
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683559
E7302
4L
ストーン
¥
11,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28683568
E7302
5L
ストーン
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683577
E7302
6L
ストーン
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683586
E7302
SS
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683595
E7302
S
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683604
E7302
M
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683613
E7302
L
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683629
E7302
LL
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683638
E7302
3L
オリーブ
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683647
E7302
4L
オリーブ
¥
11,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28683656
E7302
5L
オリーブ
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683665
E7302
6L
オリーブ
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683674
E7302
SS
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683683
E7302
S
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683699
E7302
M
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683708
E7302
L
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683717
E7302
LL
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683726
E7302
3L
ブルー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683735
E7302
4L
ブルー
¥
11,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28683744
E7302
5L
ブルー
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683753
E7302
6L
ブルー
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683769
E7302
SS
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683778
E7302
S
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683787
E7302
M
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683796
E7302
L
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683805
E7302
LL
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683814
E7302
3L
ダークネイビー
¥
11,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28683823
E7302
4L
ダークネイビー
¥
11,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28683839
E7302
5L
ダークネイビー
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
28683848
E7302
6L
ダークネイビー
¥
11,800
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください