Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E7601
接触冷感素材
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
仕様
背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、内ポケットメッシュ仕様、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686054
E7601
ストーン
SS
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686063
E7601
ストーン
S
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686079
E7601
ストーン
M
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686088
E7601
ストーン
L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686097
E7601
ストーン
LL
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686106
E7601
ストーン
3L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686115
E7601
ストーン
4L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686124
E7601
ストーン
5L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28686133
E7601
ストーン
6L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28686149
E7601
ネイビー
SS
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686158
E7601
ネイビー
S
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686167
E7601
ネイビー
M
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686176
E7601
ネイビー
L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686185
E7601
ネイビー
LL
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686194
E7601
ネイビー
3L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686203
E7601
ネイビー
4L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686219
E7601
ネイビー
5L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28686228
E7601
ネイビー
6L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28686237
E7601
モスグリーン
SS
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686246
E7601
モスグリーン
S
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686255
E7601
モスグリーン
M
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686264
E7601
モスグリーン
L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686273
E7601
モスグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686289
E7601
モスグリーン
3L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686298
E7601
モスグリーン
4L
¥
11,400
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28686307
E7601
モスグリーン
5L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28686316
E7601
モスグリーン
6L
¥
11,400
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください