Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E7602
接触冷感素材
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
仕様
背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、内ポケットメッシュ仕様、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28686325
E7602
SS
ストーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686334
E7602
S
ストーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686343
E7602
M
ストーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686359
E7602
L
ストーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686368
E7602
LL
ストーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686377
E7602
3L
ストーン
¥
12,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28686386
E7602
4L
ストーン
¥
12,600
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
3日以内出荷
28686395
E7602
5L
ストーン
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686404
E7602
6L
ストーン
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686413
E7602
SS
ネイビー
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686438
E7602
M
ネイビー
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686447
E7602
L
ネイビー
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686456
E7602
LL
ネイビー
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686465
E7602
3L
ネイビー
¥
12,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28686474
E7602
4L
ネイビー
¥
12,600
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
3日以内出荷
28686483
E7602
5L
ネイビー
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686499
E7602
6L
ネイビー
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686508
E7602
SS
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686517
E7602
S
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686526
E7602
M
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686535
E7602
L
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686544
E7602
LL
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
3日以内出荷
28686553
E7602
3L
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28686569
E7602
4L
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,880
¥
7,568
(税込)
3日以内出荷
28686578
E7602
5L
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686587
E7602
6L
モスグリーン
¥
12,600
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28686429
E7602
S
ネイビー
¥
12,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください