Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E7501
テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
仕様
背メッシュ・背ネーム、ノーフォークメッシュ仕様、両肩メッシュ仕様、右脇ファスナー付ポケット、胸・袖ペン差し付 、傷つけ防止設計、コインポケット(右脇ポケット内) 、内ポケット(メッシュ仕様) 、再帰反射材使用(胸ポケット雨蓋) 、再帰反射材使用(背パイピング)
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
機能
帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28690105
E7501
SS
ストーン
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690114
E7501
S
ストーン
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690123
E7501
M
ストーン
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690139
E7501
L
ストーン
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690148
E7501
LL
ストーン
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690157
E7501
3L
ストーン
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28690166
E7501
4L
ストーン
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28690175
E7501
5L
ストーン
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28690184
E7501
6L
ストーン
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28690193
E7501
SS
オリーブ
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690209
E7501
S
オリーブ
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690218
E7501
M
オリーブ
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690227
E7501
L
オリーブ
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690236
E7501
LL
オリーブ
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690245
E7501
3L
オリーブ
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28690254
E7501
4L
オリーブ
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28690263
E7501
5L
オリーブ
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28690279
E7501
6L
オリーブ
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28690288
E7501
SS
ネイビー
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690297
E7501
S
ネイビー
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690306
E7501
M
ネイビー
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690315
E7501
L
ネイビー
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690324
E7501
LL
ネイビー
¥
9,800
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28690333
E7501
3L
ネイビー
¥
9,800
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28690349
E7501
4L
ネイビー
¥
9,800
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28690358
E7501
5L
ネイビー
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28690367
E7501
6L
ネイビー
¥
9,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください