Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E6901
光触媒防汚加工
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695513
E6901
S
ストーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695529
E6901
M
ストーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695538
E6901
L
ストーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695547
E6901
LL
ストーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695556
E6901
3L
ストーン
¥
10,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695565
E6901
4L
ストーン
¥
10,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28695574
E6901
5L
ストーン
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695583
E6901
6L
ストーン
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695599
E6901
S
ブルー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695608
E6901
M
ブルー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695617
E6901
L
ブルー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695626
E6901
LL
ブルー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695635
E6901
3L
ブルー
¥
10,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695644
E6901
4L
ブルー
¥
10,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28695653
E6901
5L
ブルー
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695669
E6901
6L
ブルー
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695678
E6901
S
ネイビー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695687
E6901
M
ネイビー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695696
E6901
L
ネイビー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695705
E6901
LL
ネイビー
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695714
E6901
3L
ネイビー
¥
10,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695723
E6901
4L
ネイビー
¥
10,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28695739
E6901
5L
ネイビー
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695748
E6901
6L
ネイビー
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695757
E6901
S
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695766
E6901
M
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695775
E6901
L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695784
E6901
LL
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28695793
E6901
3L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695809
E6901
4L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28695818
E6901
5L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28695827
E6901
6L
モスグリーン
¥
10,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください