Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E6902
光触媒防汚加工
機能
帯電防止素材、クリーンテクター3(光触媒防汚加工)、ミルモア、エコ商品、防汚加工
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ、ノーフォークメッシュ仕様、内ポケットメッシュ仕様、サイドフィットボタン、シークレットボタン、胸ペン差し付(左右)、袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28695836
E6902
ストーン
S
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695845
E6902
ストーン
M
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695854
E6902
ストーン
L
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695863
E6902
ストーン
LL
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695879
E6902
ストーン
3L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28695888
E6902
ストーン
4L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28695897
E6902
ストーン
5L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28695906
E6902
ストーン
6L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28695915
E6902
ブルー
S
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695924
E6902
ブルー
M
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695933
E6902
ブルー
L
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695949
E6902
ブルー
LL
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28695958
E6902
ブルー
3L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28695967
E6902
ブルー
4L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28695976
E6902
ブルー
5L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28695985
E6902
ブルー
6L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28695994
E6902
ネイビー
S
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696003
E6902
ネイビー
M
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696019
E6902
ネイビー
L
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696028
E6902
ネイビー
LL
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696037
E6902
ネイビー
3L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28696046
E6902
ネイビー
4L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28696055
E6902
ネイビー
5L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28696064
E6902
ネイビー
6L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28696073
E6902
モスグリーン
S
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696089
E6902
モスグリーン
M
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696098
E6902
モスグリーン
L
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696107
E6902
モスグリーン
LL
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28696116
E6902
モスグリーン
3L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28696125
E6902
モスグリーン
4L
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28696134
E6902
モスグリーン
5L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28696143
E6902
モスグリーン
6L
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください