Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン 6801
ムレにくく、さらっとした風合い
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
混率(%)
ポリエステル80・綿20
仕様
衿台付、背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、胸・袖ペン差し付、サイドフィットボタン、デザインドットボタン、シークレットボタン、背中ベンチレーション
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698137
6801
ストーン
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698146
6801
ストーン
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698155
6801
ストーン
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698164
6801
ストーン
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698173
6801
ストーン
3L
¥
9,900
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28698189
6801
ストーン
4L
¥
9,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28698198
6801
ストーン
5L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28698207
6801
ストーン
6L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28698216
6801
オリーブ
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698225
6801
オリーブ
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698234
6801
オリーブ
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698243
6801
オリーブ
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698259
6801
オリーブ
3L
¥
9,900
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28698268
6801
オリーブ
4L
¥
9,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28698277
6801
オリーブ
5L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28698286
6801
オリーブ
6L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28698295
6801
ネイビー
S
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698304
6801
ネイビー
M
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698313
6801
ネイビー
L
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698329
6801
ネイビー
LL
¥
9,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28698338
6801
ネイビー
3L
¥
9,900
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28698347
6801
ネイビー
4L
¥
9,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28698356
6801
ネイビー
5L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
28698365
6801
ネイビー
6L
¥
9,900
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください