Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 6802
ムレにくく、さらっとした風合い
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
仕様
衿台付、背メッシュ、ダブルポケット(ファスナー付)、内ポケット、胸・袖ペン差し付、サイドフィットボタン、デザインドットボタン、シークレットボタン、ロールアップ
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル80・綿20
機能
帯電防止素材、サラドラ(防汚加工・シルクプロテイン加工)、清涼素材、吸汗速乾、防汚加工
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28698374
6802
S
ストーン
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698383
6802
M
ストーン
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698399
6802
L
ストーン
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698408
6802
LL
ストーン
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698417
6802
3L
ストーン
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698426
6802
4L
ストーン
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698435
6802
5L
ストーン
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
28698444
6802
6L
ストーン
¥
10,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
28698453
6802
S
オリーブ
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698469
6802
M
オリーブ
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698478
6802
L
オリーブ
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698487
6802
LL
オリーブ
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698496
6802
3L
オリーブ
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698505
6802
4L
オリーブ
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698514
6802
5L
オリーブ
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28698523
6802
6L
オリーブ
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28698539
6802
S
ネイビー
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698548
6802
M
ネイビー
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698557
6802
L
ネイビー
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698566
6802
LL
ネイビー
¥
10,600
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
3日以内出荷
28698575
6802
3L
ネイビー
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698584
6802
4L
ネイビー
¥
10,600
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28698593
6802
5L
ネイビー
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28698609
6802
6L
ネイビー
¥
10,600
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください