Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E021
しなやかでシワになりにくい
機能
シーティング、二層構造糸、防シワ、防縮、ソフト加工、エコ商品、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(未利用綿70・再生ポリエステル30)
仕様
衿台、ノーフォークメッシュ仕様、背メッシュ、ダブルポケット(マチ付)、内ポケットメッシュ仕様、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、サイドフィットボタン
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 067
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28700526
E021
ストーン
S
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700535
E021
ストーン
M
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700544
E021
ストーン
L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700553
E021
ストーン
LL
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700569
E021
ストーン
3L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700578
E021
ストーン
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700587
E021
ストーン
5L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700596
E021
ストーン
6L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700605
E021
オリーブ
S
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700614
E021
オリーブ
M
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700623
E021
オリーブ
L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700639
E021
オリーブ
LL
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700648
E021
オリーブ
3L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700657
E021
オリーブ
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700666
E021
オリーブ
5L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700675
E021
オリーブ
6L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700684
E021
ブルー
S
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700693
E021
ブルー
M
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700709
E021
ブルー
L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700718
E021
ブルー
LL
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700727
E021
ブルー
3L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700736
E021
ブルー
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700745
E021
ブルー
5L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700754
E021
ブルー
6L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700763
E021
モスグリーン
S
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700779
E021
モスグリーン
M
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700788
E021
モスグリーン
L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700797
E021
モスグリーン
LL
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700806
E021
モスグリーン
3L
¥
11,100
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
28700815
E021
モスグリーン
4L
¥
11,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
28700824
E021
モスグリーン
5L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
28700833
E021
モスグリーン
6L
¥
11,100
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください