Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E043
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
仕様
マルチポケット、胸ペン差し付、袖ペン差し付、シークレットボタン、脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
機能
帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28702924
E043
S
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28702933
E043
M
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28702949
E043
L
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28702958
E043
LL
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28702967
E043
3L
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28702976
E043
4L
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28702985
E043
5L
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28702994
E043
6L
カクタスグリーン
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28703003
E043
S
キングブルー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703019
E043
M
キングブルー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703028
E043
L
キングブルー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703037
E043
LL
キングブルー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703046
E043
3L
キングブルー
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28703055
E043
4L
キングブルー
¥
12,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28703064
E043
5L
キングブルー
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28703073
E043
6L
キングブルー
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28703089
E043
S
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703098
E043
M
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703107
E043
L
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703116
E043
LL
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
3日以内出荷
28703125
E043
3L
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
3日以内出荷
28703134
E043
4L
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
3日以内出荷
28703143
E043
5L
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
28703159
E043
6L
ブルーグレー
¥
12,500
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください