Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン 50
快適ストレッチ・防シワ
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング
種別
半袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28708777
50
オリーブ
S
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708786
50
オリーブ
M
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708795
50
オリーブ
L
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708804
50
オリーブ
LL
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708813
50
オリーブ
3L
¥
8,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28708829
50
オリーブ
4L
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28708838
50
オリーブ
5L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28708847
50
オリーブ
6L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28708856
50
ブルー
S
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708865
50
ブルー
M
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708874
50
ブルー
L
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708883
50
ブルー
LL
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708899
50
ブルー
3L
¥
8,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28708908
50
ブルー
4L
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28708917
50
ブルー
5L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28708926
50
ブルー
6L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28708935
50
ネイビー
S
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708944
50
ネイビー
M
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708953
50
ネイビー
L
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708969
50
ネイビー
LL
¥
8,800
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
28708978
50
ネイビー
3L
¥
8,800
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28708987
50
ネイビー
4L
¥
8,800
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
3日以内出荷
28708996
50
ネイビー
5L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
28709005
50
ネイビー
6L
¥
8,800
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください