Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン 51
快適ストレッチ・防シワ
機能
綿リッチストレッチ(CVC)、シーティング、ストレッチ、防シワ加工、清涼素材
混率(%)
綿70・ポリエステル30(再生ポリエステル全体の30)
仕様
ダブルポケット(ファスナー付)、胸ペン差し付、袖ペン差し付、脇シャーリング
種別
長袖ブルゾン
材質
フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン
内容量
1着
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28709014
51
オリーブ
S
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709023
51
オリーブ
M
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709039
51
オリーブ
L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709048
51
オリーブ
LL
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709057
51
オリーブ
3L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709066
51
オリーブ
4L
¥
9,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28709075
51
オリーブ
5L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28709084
51
オリーブ
6L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28709093
51
ブルー
S
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709109
51
ブルー
M
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709118
51
ブルー
L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709127
51
ブルー
LL
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709136
51
ブルー
3L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709145
51
ブルー
4L
¥
9,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28709154
51
ブルー
5L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28709163
51
ブルー
6L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28709179
51
ネイビー
S
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709188
51
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709197
51
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709206
51
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709215
51
ネイビー
3L
¥
9,500
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28709224
51
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
3日以内出荷
28709233
51
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28709249
51
ネイビー
6L
¥
9,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください