Asahicho(旭蝶繊維)
半袖ブルゾン E036
JIS適合帯電防止素材
機能
帯電防止素材、スパークガード(ホワイト導電繊維)、エコ商品
混率(%)
ポリエステル60・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
胸ペン差し付、袖ペン差し付、ファスナー付ポケット(右のみ)、ダブルポケット、脇シャーリング
種別
半袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080
内容量
1着
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28710274
E036
ベージュ
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710283
E036
ベージュ
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710299
E036
ベージュ
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710308
E036
ベージュ
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710317
E036
ベージュ
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710326
E036
ベージュ
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28710335
E036
ベージュ
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710344
E036
ベージュ
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710353
E036
オリーブ
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710369
E036
オリーブ
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710378
E036
オリーブ
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710387
E036
オリーブ
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710396
E036
オリーブ
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710405
E036
オリーブ
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28710414
E036
オリーブ
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710423
E036
オリーブ
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710439
E036
ネイビー
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710448
E036
ネイビー
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710457
E036
ネイビー
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710466
E036
ネイビー
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710475
E036
ネイビー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710484
E036
ネイビー
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28710493
E036
ネイビー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710509
E036
ネイビー
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710518
E036
ロイヤルブルー
S
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710527
E036
ロイヤルブルー
M
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710536
E036
ロイヤルブルー
L
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710545
E036
ロイヤルブルー
LL
¥
9,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
28710554
E036
ロイヤルブルー
3L
¥
9,100
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
28710563
E036
ロイヤルブルー
4L
¥
9,100
¥
4,780
¥
5,258
(税込)
3日以内出荷
28710579
E036
ロイヤルブルー
5L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
28710588
E036
ロイヤルブルー
6L
¥
9,100
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください